庭木と果樹の肥料

庭木と果樹の肥料 朝日工業
(1件のレビュー)

庭木や果樹などいろいろな植物に使えます。有機質がいっぱい詰まった使いやすい粒状肥料です。

適合作物庭木、果樹 成分チッソN3、リン酸P7、カリK4、天然原料100% 寸法(縦×横)(mm)370×250 名称園芸有機入り374号 登録保証生第101479号 内容量1袋(2kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01295726 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01295726
2023-11-04
用途:
庭のメンテナンス
サービス業

使いやすい商品です。機会があればまた購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする