ねぎ、玉ねぎの肥料

ねぎ、玉ねぎの肥料 朝日工業
(6件のレビュー)

有機分が旨みのある香りの高いねぎ・玉ねぎを育てます。ニンニクやラッキョウにもお使いいただけます。

適合作物ねぎ、玉ねぎ 成分チッソN6、リン酸P9、カリK6、有機、微量要素入り 寸法(縦×横)(mm)440×300 名称園芸有機入り化成BM696号 登録保証生第106667号 内容量1袋(5kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01295823 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01295823 - 06396970 - - ねぎ・玉ねぎの肥料606 朝日アグリア 06396970 ねぎ・玉ねぎの肥料606 朝日アグリア 1個(5kg) 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01295823
2023-10-01
用途:
玉ねぎの肥料
建設業・工事業

毎年玉ねぎの肥料として使っていますが球が、玉ねぎが元気に育ち収穫できている為、今年も購入しました。

対象商品:
01295823
2023-05-02
用途:
家庭菜園、やせた土地に
日本エア・リキード合同会社 様 (製造業)

玉ねぎの苗を初めて植えました。
過去色々な野菜を挑戦したが、菜の実りが少なく、
やせた土だから効果あると思い購入しました。
こんな肥料があるとは知りませんでした。
「ものたろう」ありがとう。

1人が参考にしています
対象商品:
01295823
2022-10-17
用途:
ニンニク栽培

ニンニク栽培中です。たまに無いと困るので、ベランダ栽培してます。良く育ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
01295823
2021-08-15
用途:
追肥
運輸・通信業

ネギ、玉ねぎ専用と言う事で購入しましたが、さすが専用品。追肥した直後からグングン伸びます。

2人が参考にしています
対象商品:
01295823
2016-11-07
用途:
玉ねぎとネギの追肥
農・林・水産業

ホームセンターで購入するより割安感があり、ありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
01295823
2016-02-10
用途:
玉ねぎ、一本ねぎ、ニンニクの元肥、追肥に使用しました。

現在追肥などを行い中で結果は6月頃になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする