緑のささやき

緑のささやき レインボー薬品

観葉植物の株元付近に挿すだけの手軽なアンプル肥料です。

適合作物観葉植物 質量(g)390 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×137×51 登録保証生第(号)74215 内容量1セット(30mL×10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01296986 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする