曜日別特売
(98件のレビュー)

ディーゼルガソリン共用です。特に、エンジンが摩耗して、クリアランスが広くなったものに有効です。
強い油膜がブローバイを防ぐことによって白煙を止め、パワーアップします。

SAE20W-50APISL/CF相当ベースオイル鉱物油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0128389620W-50
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥420/税込¥462
沖縄地方数量1につき¥5,100/税込¥5,610
離島数量1につき¥6,900/税込¥7,590
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:98
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-31
用途: DA52Tキャリーターボ
鳶 笹野建設業・工事業

スズキの軽トラック キャリーターボ用に購入しました、10w30のオイルでは、マフラーからの白煙が止まらず、このオイルを購入致しました。
このオイルを入れましたら、少しは白煙が出ますが、良いと思いました。
何よりも値段が手頃で、結果が出ると思います。

対象商品 : 01283896
2025-03-14
用途: 車のエンジンオイルの交換に使用しています。
有限会社曲尾合金鋳造所製造業

堅めで夏場は安心出来ます。冬はブレンドして使います。

2024-09-23
用途: バイク用

古いバイクですので鉱物油で20w-50を使用しています。
価格が上がったのが残念ですがこれ一択です。

3が参考にしています
対象商品 : 01283896
2024-05-17
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

今回で4回目の購入です。
20年ものの軽自動車に入れてますが問題ありません。

対象商品 : 01283896
2024-01-25
用途: 本当に過走行なディーゼル車に使用です。
個人のお客様

もぅ、絶滅危惧種と言われても過言では無い。
小型貨物車のディーゼル車、走行距離が45万キロを超えた
モデルに使用しています。これを使用する前に他社の
15W-40を使っていましたが長距離を高めの速度で
巡航すると何と無くトルクが落ちる感が有ると
言われての対策使用です。
注入する時は冬期(外気温一桁)だと本気で固いです。
入れるに苦労をします。エンジンを始動した直後も
重たさは受けます。ですが、オイルが温まるとトルク
感は間違い無く増大します。登り坂は車が軽くなる
感じが強いです。おまけに交換走行距離を超えても
オイル劣化感は少なくて業務で距離を乗りオイル交換
が少しズルをする方には良いオイルと思います。
ガソリン車にも使用可能ですが夏季で油温がかなり
上がり気味になる車輌以外は固すぎるかなぁと
感じました。

3が参考にしています
対象商品 : 01283896
2023-11-28
用途: 水平対向エンジン
建設業・工事業

化学合成油、鉱物油、なんちゃって合成油など色々な意見が有る中で「鉱物油」「固いオイル」として完全に旧世代扱いされてるこの手のオイルですが、使ってみると良さがわかりますよ。鉱物油万歳。

8が参考にしています
対象商品 : 01283896
2023-11-24
用途: 旧車と呼べるかどうかわからないけどそこそこ古い過走行車に使用

28万キロ走行したトヨタラウムに使用。10W30で夏場にオイル消耗が激しいのでこちらを選びました。

3が参考にしています
対象商品 : 01283896
2023-12-16
用途: 1965年式の直6エンジンのシボレーに使用
ペイントショップ渡辺

オイル消費が酷いため、硬いオイルが必要でした。 硬いのでオイル消費は少し良くなりました。 何よりも金額が安いので非常に助かっています。 良い商品です!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする