2倍筋かい <リベロ>

2倍筋かい <リベロ> - タナカ2倍筋かい <リベロ> - タナカ2倍筋かい <リベロ> - タナカ2倍筋かい <リベロ> - タナカ
(2件のレビュー)

土台にとめ付けるビスが不要なため、土台と金物の間に床合板が入っても取り付けが可能です。
金物の規格寸法が対象になっているので、筋かい端部の上下左右に区別なく取り付けができます。
内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。
横架材端面より離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。)

用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱に接合するときに使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-45)×7本、(TBA-65D)×6本厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×95×120規格財・建材試験センター性能試験第06A0230号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z27(275g/m2)法規制告示1460号第一号(ニ)耐力試験筋かい壁1mあたりの許容せん断耐力3.0kN内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01375937AA1081
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01375937
2024-11-12
用途: 筋交補強
農・林・水産業

まだ使用していませんが、プレートもネジもしっかりしています。

対象商品 : 01375937
2023-06-29
用途: 筋交い補強に
卸売・小売業

筋交い補強の際に重宝しています。
金額的にも手ごろな価格で助かりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする