タナカ
アンカージョイントボルト
筋かいとホールダウン金物が干渉する場合に、本商品でアンカーボルトとホールダウン金物をつなぐことで干渉を回避できます。
用途
ホールダウン金物用アンカーボルト(M16)とホールダウン金物をつなぐ場合等に使用します。
材質
JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品
高ナット×1個、六角ナットM16×1個、スプリングワッシャー×1個
使用方法
アンカージョイントボルトのネジ山25mmを高ナットにピッタリ収めます。
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
ボルト径
M16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01376138
AF3T36
L=360
360
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
01376147
AF3T45
L=450
450
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01376156
AF3T55
L=550
550
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください