オメガクランクアンカーボルトM12

オメガクランクアンカーボルトM12 - タナカオメガクランクアンカーボルトM12 - タナカ
(1件のレビュー)

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm合計211mm)
先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。

用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM12×50個規格財・建材試験センター性能試験 第12A0117号長さL(mm)335表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01376226AA3432
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01376226
2017-02-24
用途: 土台固定用アンカー。
株式会社清水建築設計室

思い描くように、横筋を避け調整出来ました。価格も良し!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする