タナカ
ゴム付丸座金 TNフレックス
天然ゴムの弾性力により乾燥による木やせ、木のヘタリによるゆるみを抑えます。
振動吸収力により衝撃などから生じる座金の木材へのくい込みを防ぎます。
座金にゴムを使用することにより気密性がアップしました。
用途
羽子板ボルト、アンカーボルト、その他のボルトの締め付け部分に丸座金として使用します。
材質
(座金部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ゴム部)天然ゴム
使用方法
インパクトレンチで座金の爪が材木に接するまで締め付けてください。
高さ(mm)
16.5
規格
財・日本住宅・木材技術センター性能認定
外径(Φmm)
45
表面処理
JIS 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
内容量
1個
注意
※完全に締め付けた状態の座金部の厚みは10.5mmになりますので座掘りの深さおよび閂ボルトの位置を調整してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01376262
BMG001
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください