スクリュー座金

スクリュー座金 タナカ

土台上端とフラットに仕上げることができます。
座掘りの必要がなく、土台の欠損を最小限に抑えることができます。
床材や根太を直接、土台に置くことができます。

使用方法
(1)アンカーボルトを土台の上端から下へ0~13mmになるように埋設してください。
(2)土台に18mmの下孔をあけて設置してください。
(3)スクリュー座金はアンカーボルトのネジ山を傷めないよう、最初の2~3山は手で回して取り付けてください。
(4)スクリュー座金を簡易ビット等を介してインパクトレンチで締め付けてください。
(5)スクリュー座金と土台上端が平らになるまで締め付けてください。
用途座金とナットが一体化した金物で、アンカーボルトを締め付け、土台の固定に使用します。 付属品簡易ビット×5個 材質JIS G 4051 S20C 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C又はEp-Fe/Zn[2-C2] 内容量1個
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01376296 AA4441
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする