曜日別特売

スチール束<新横綱>Lタイプ

スチール束<新横綱>Lタイプ - タナカスチール束<新横綱>Lタイプ - タナカスチール束<新横綱>Lタイプ - タナカスチール束<新横綱>Lタイプ - タナカスチール束<新横綱>Lタイプ - タナカスチール束<新横綱>Lタイプ - タナカ
(1件のレビュー)

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。

使用方法
(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。
(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。
(3)ターンバックルを手で廻して固定します。
※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。
※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。
(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。
用途床束として使用します。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)付属品専用ビス×4本表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
働き寸法(mm)
最大圧縮荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01376418AA4514200用 Lタイプ255~38548.26
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
01376427AA4515300用 Lタイプ355~48544.91
オープン
1,098
1,208(税込)
13日以内出荷
返品不可
01376436AA4516400用 Lタイプ455~58543.93
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
01376445AA4517500用 Lタイプ555~68546.02
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01376445
2015-11-03
用途: ウッドデッキ床の支柱として使用

ウッドデッキの外へ張り出した、床板の支えとして使用しました。ジャッキのように上下の長さを調節できるので大変助かります。6本購入して2本を対に3か所設置しました。これで頑丈な床板になり安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする