曜日別特売

ステンレスホールダウンU

ステンレスホールダウンU - タナカステンレスホールダウンU - タナカステンレスホールダウンU - タナカ
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)付属品M16用ステンレス平ワッシャー×10枚厚さ(mm)6法規制告示1460号第二号(ヘ~り)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01376506AF227140×27010kN用
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
01376515AF245140×45020kN用
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする