曜日別特売

ステンレスボルトM12

ステンレスボルトM12 - タナカステンレスボルトM12 - タナカステンレスボルトM12 - タナカステンレスボルトM12 - タナカステンレスボルトM12 - タナカステンレスボルトM12 - タナカステンレスボルトM12 - タナカステンレスボルトM12 - タナカ
(6件のレビュー)
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ナットの締め付けトルクは、20N・m以内で締め付けてください。
全13種類を絞り込む
長さL(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01376524AB2125125
オープン
449
494(税込)
当日出荷
01376533AB2140140
オープン
479
527(税込)
当日出荷
01376542AB2150150
オープン
539
593(税込)
当日出荷
01376558AB2180180
オープン
699
769(税込)
当日出荷
01376567AB2210210
オープン
659
725(税込)
当日出荷
01376576AB2225225
オープン
679
747(税込)
当日出荷
01376585AB2240240
オープン
769
846(税込)
当日出荷
01376594AB2255255
オープン
799
879(税込)
当日出荷
01376603AB2270270
オープン
799
879(税込)
当日出荷
01376612AB2300300
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
01376628AB2330330
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
01376637AB2390390
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
01376646AB2420420
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01376603
2025-01-21
用途: 日曜大工
農・林・水産業

商品は良いです。
1本ずつシールが貼ってあり、水につけて剥がしたのが手間

対象商品 : 01376524
2021-04-14
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社東昇製造業

単価の割に想像したよりしっかりした良いものでした。

対象商品 : 01376558
2020-03-12
用途: 自動車パーツ

リアサスのハブキャリアーボルトとして使用。ホンダは純正が廃番ばっかりで、この様な流用品に頼るしかないのでサイズが合うと助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 01376594
2020-10-21
用途: 車庫の製作に使用
サービス業

低価格ですが、品質に問題なく、屋外で雨に当たる場所でも発錆はありません

対象商品 : 01376542
2019-06-23
用途: 外車のタイヤ交換時ホイール案内

M12のボルトを注文したけどボルト頭にISOだか150だかの刻印はあるがM12のMの刻印はされていない。ISO何だかM何だかわかりませんが。

1が参考にしています
対象商品 : 01376558
2017-09-26
用途: 野外卓の設置

購入したものすべてが曲がっていました。ぶれ幅約5ミリといったところでしょうか。そのため目的を果たすことができませんでした。粗悪品以外の何ものでもありません。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする