ステン柱脚Yプレート

ステン柱脚Yプレート - タナカステン柱脚Yプレート - タナカステン柱脚Yプレート - タナカ

高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。
板厚が薄いため(0.8mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。
ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
本体のV字型のほうを柱面にすることで、背割れ柱の接合にも使用できます。
Zマーク(CP-T)と同等認定品です。

使用方法
(1)本体の矢印線の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。
(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。
※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
規格
財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物(CP-T)同等認定
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×8本厚さ(mm)0.8寸法(mm)75×200法規制告示1460号第二号(は)RoHS指令(10物質対応)対応N値1.0以下内容量1個
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※国産広葉樹材、又は輸入材及び集成材の中で気乾比重が重く硬い木材へ金物の取り付けをする際、ビスの下穴加工が必要になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01376743AA2009
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする