パイプ火打

パイプ火打 - タナカパイプ火打 - タナカパイプ火打 - タナカ
(14件のレビュー)

後付けが可能ですのでリフォームに最適です。
従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。
Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。
仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。
財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。

使用方法
(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。
※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。
(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。
※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。
※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。
※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。
規格
(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号
(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。材質STK-400(JIS G 3444)長さ(mm)950表面処理Z27相当パイプ径(Φmm)34内容量1個
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※仮どめの状態、または取り付けた状態で本体にのったり、ぶら下がったりしないでください。
※表面処理が、溶融亜鉛めっきからZAM処理に順次切り替わっていきます。見た目に若干の違いが発生しますが、防錆能力は向上しております。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01376944AA1002ビス用
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
01376953AA1003釘用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01376944
2021-06-27
用途: 家屋の耐震補強
農・林・水産業

試しに購入してみましたが、パイプ型なので強度は十分、施工も
簡単で誰でも出来る。追加購入し余震に備えます。

対象商品 : 01376944
2020-11-09
用途: 補強
教育・研究機関

製品情報の通りでした。パイプでない物と迷いましたが結果オーライです。

対象商品 : 01376944
2020-03-26
用途: 東屋の補強

diyで東屋を作りました。頬杖は共木で作りましたが火打はホムセンのだと野暮で悩んでいました。
東屋は丸見えですので、パイプの火打はカッコよくてマルでした。
子供達が鉄棒がわりに遊んでいます。(全く問題なし!)
2年以上経過しましたが問題ありません(当たり前か!?)

2が参考にしています
対象商品 : 01376944
2020-04-18
用途: パイプ型が欲しかった
製造業

DIY塀の筋交い、補強壁代わりに使用。子供がおるのでパイプ型は、安心できます。

2が参考にしています
対象商品 : 01376944
2019-07-16
用途: 耐震に使わせてもらいました
製造業

築100年の古民家のリフォームにとても重宝しました。

対象商品 : 01376944
2019-01-22
用途: 構造体補強金物

仕様が、構造上材木より金物が適している現場に
化粧で見えることになる為デザインものを探していました。
いいものがあってよかったです。

対象商品 : 01376944
2018-10-24
用途: 木造住宅の補強
製造業

とても綺麗な外観で、むき出しでも使えそうな火打金具です。

対象商品 : 01376944
2018-07-28
用途: DIYで作ったBBQ場の補強
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて、丈夫です。見える所で使うので、パイプなら鋭利な所もなく安心ですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする