曜日別特売

ホールダウンU

ホールダウンU - タナカホールダウンU - タナカホールダウンU - タナカホールダウンU - タナカホールダウンU - タナカ
(1件のレビュー)

U字型ホールのクリアランスが広いのでボルトの取り付けが容易です。
105mm角以上の柱との緊結はボルトの代わりにラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)でも取り付けが可能です。
Zマーク金物(S-HD)と同等認定品です。

使用方法
(1)本体のU字型ホールにアンカーボルトまたは縦ボルトを通し、U字型ホール上部からナットの締め代25mm程度を出すように位置を合わせます。
(2)柱にボルト孔加工を施し、六角ボルトM12またはラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)を規定本数で取り付けてください。
(3)アンカーボルトまたは縦ボルトに、付属の平ワッシャーを通しナットで締め付けてください。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(S-HD)同等認定表面処理ダクロタイズド表面処理法規制告示1460号第二号(ヘ~り)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01376996AF4271M16用平ワッシャー×1枚40×27010kN用
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
01377005AF4361M16用平ワッシャー×1枚40×36015kN用
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
01377014AF4451M16用平ワッシャー×1枚40×45020kN用
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
01377023AF4541M16用平ワッシャー×20枚40×54025kN用
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01376996
2015-10-22
用途: リフォーム

機会があればまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする