タナカ
ホールダウンプレート用80角座
材質
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼版及び鋼帯)SPHC
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
80×80
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
ボルト穴径(Φmm)
15
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01377048
AF4815
1枚
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
41536889
AF4815
1箱(50枚)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください