曜日別特売

柱交換用パイプコーナー

柱交換用パイプコーナー - タナカ柱交換用パイプコーナー - タナカ柱交換用パイプコーナー - タナカ柱交換用パイプコーナー - タナカ
(11件のレビュー)

既存木造住宅の耐震補強に最適です。
柱頭と柱脚に取り付けることにより、ほぞ加工をしないで柱と横架材を接合できるため、施工しやすくなっています。
柱、横架材ともに無垢材での使用ができます。
財・建材試験センター及びハウスプラス確認検査による性能試験済み商品です。

使用方法
(1)横架材に対して柱の位置を決め、横架材に設置する柱の面から50mmの位置に木工用キリΦ27で垂直に下穴(深さ50mm程度)をあけます。
(2)本体を(柱)の刻印のあるほうを柱側にして、ハンマー等でパイプ部をΦ27の下穴に横架材と金物本体が接するまで打ち込み、柱と金物本体が直角になるよう位置を合わせます。
(3)横架材に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。
(4)横架材間の長さに合わせた柱を設置予定位置に入れ込みます。
(5)入れ込んだ柱に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。
規格
(引張試験)財・建材試験センター 性能試験第10A1714号
(せん断試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP10-KT078
(性能試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT055
耐力試験
(引張試験)短期基準引張耐力12.1kN
(せん断試験)短期基準接合耐力9.3kN
(性能試験[中柱型][パイプコーナー+オメガコーナー20kN用])短期基準接合耐力22.8kN
用途柱と横架材の接合に使用します。材質(板部)SPHC(JIS G 3131)、(パイプ部)SGP(JIS G 3452)付属品(TBB-75D)×8本寸法(mm)150×45×85表面処理JIS H 8610及びJIS H 8625(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8CM2 C内容量1個
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※腐朽、腐食、湿った木材への取り付けは避けてください。
※金物取り付けの際、安全を考慮した姿勢と足場を必ず確保してください。
※ビスを施工する際には以下の点にご注意ください。
・バッテリー式インパクトドライバーをご使用ください。コード式、エアー式は使用しないでください。
・ビス頭が金物に接するまでねじ込んだ後、増し締めをしないでください。
・金物面に対して垂直に施工してください。斜め打ちはしないでください。
・一度ねじ込んだビスを抜いて、再使用はしないでください。
・堅木、木材のフシ部分への施工の際は、下穴をあけてからねじ込んでください。
※引き寄せ機能はありません。
※施工時には木工用キリΦ27を別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01377538AA6505
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 交換した柱の交換の固定
飲食業

素人の柱の交換の悩みであるホゾ穴の加工をせず「イモ付け」の柱の固定に使用しました。かなり強固な固定方法となり満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 01377538
2024-11-12
用途: 築40年住宅の改修

柱や土台が朽ちていてとりあえず交換はしたがほぞ加工の技術は無いのでこの金具を利用した。難しい技術は必要無いのでありがたい。

2が参考にしています
対象商品 : 01377538
2024-04-11
用途: リフォーム
製造業

仕口の加工が必要ないため素人でもしっかりと柱を固定できるので柱の入れ替えにはとても簡単で助かります

対象商品 : 01377538
2023-04-05
用途: 内装工事

耐震補強の時に柱固定に使用しています。使いやすくて良いと思います。

対象商品 : 01377538
2021-08-26
用途: 木造柱入れ替え時のあと付けホゾとして
斉藤建設建設業・工事業

嵩張るのが難点だが、柱の後付けホゾとして簡便かつ確実に役割を果たしています。

対象商品 : 01377538
2020-11-06
用途: リフォームの柱を新設する場合等
建設業・工事業

施工性も良いし、ホゾ代わりになるので重宝しております

2が参考にしています
対象商品 : 01377538
2019-09-27
用途: 古民家改修
製造業

添え柱の固定に使いました。
前処理不要で簡単に設置できました。

対象商品 : 01377538
2019-04-18
用途: 柱交換
ゼップエンターテイメント株式会社

素晴らしい使い勝手です。
追加発注決定です
ホゾを作らなくてもの良いので!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする