曜日別特売

内折り梁受け金物

内折り梁受け金物 - タナカ内折り梁受け金物 - タナカ内折り梁受け金物 - タナカ内折り梁受け金物 - タナカ内折り梁受け金物 - タナカ内折り梁受け金物 - タナカ
(2件のレビュー)

梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。

使用方法
(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。
(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。
(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。
(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。
用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)内容量1個
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01377556AA1216ラグスクリューボルト(M12×75)×6本、専用ビス(TBA-45)×6本105210
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
01377565AA1246ラグスクリューボルト(M12×75)×6本、専用ビス(TBA-45)×8本105240
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
01377574AA1276ラグスクリューボルト(M12×75)×6本、専用ビス(TBA-45)×10本105270
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
01377583AA1306ラグスクリューボルト(M12×75)×6本、専用ビス(TBA-45)×12本105300
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
01377592AA1336ラグスクリューボルト(M12×75)×6本、専用ビス(TBA-45)×18本105330
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
01377608AA1366ラグスクリューボルト(M12×75)×6本、専用ビス(TBA-45)×18本105360
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
01377617AA1217ラグスクリューボルト(M12×75)×6本、専用ビス(TBA-45)×6本120210
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
01377626AA1247ラグスクリューボルト(M12×75)×6本、専用ビス(TBA-45)×8本120240
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
01377635AA1277ラグスクリューボルト(M12×75)×6本、専用ビス(TBA-45)×10本120270
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
01377644AA1307ラグスクリューボルト(M12×75)×6本、専用ビス(TBA-45)×12本120300
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
01377653AA1337ラグスクリューボルト(M12×75)×6本、専用ビス(TBA-45)×18本120330
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
01377662AA1367ラグスクリューボルト(M12×75)×6本、専用ビス(TBA-45)×18本120360
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01377583
2021-09-23
用途: リフォーム工事に

増築工事でネダを増設する際に使いました。気軽に買えるのは本当に助かります。

対象商品 : 01377556
2015-03-19
用途: 住宅リフォーム

価格も手頃で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする