タナカ タナカの 建築金物 タナカの 木造住宅接合金物 タナカの 木造建築用座金 偏芯角座金 M16 偏芯角座金 M16 注文コード 01377696 (2件のレビュー) 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 厚さ(mm)9 寸法(mm)80×80 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C ボルト径M16 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 01377696 - オープン ¥349 ¥349 ¥384 (税込) 欠品中 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 木造住宅接合金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バネ付丸座金 BXカネシン 税込¥62 ¥56 バスケットへ バネ付角座金 BXカネシン 税込¥64 ¥58 バスケットへ SKワッシャー BXカネシン 税込¥77 ¥70 バスケットへ テンツリック BXカネシン 税込¥582 ¥529 バスケットへ トラスティー600 BXカネシン 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 高耐力ナット BXカネシン 税込¥81 ¥74 バスケットへ 座付フラットボルト(ナット付) BXカネシン 税込¥175~ ¥159~ 高ナット BXカネシン 税込¥219 ¥199 バスケットへ 高ナット BXカネシン 税込¥197 ¥179 バスケットへ 座付フラットボルト(バネナット付) BXカネシン 税込¥197~ ¥179~ 高耐力高ナット BXカネシン 税込¥824 ¥749 バスケットへ バネナット BXカネシン 税込¥50~ ¥45~ 高耐力フレックス両引きボルト BXカネシン 税込¥1,428~ ¥1,298~ PS筋かい金物 BXカネシン 税込¥659 ¥599 バスケットへ PS筋かい金物合板タイプ BXカネシン 税込¥725 ¥659 バスケットへ BXエースプレート BXカネシン 税込¥75 ¥68 バスケットへ 背割りコーナー BXカネシン 税込¥241 ¥219 バスケットへ 〔枠材用〕ミドルコーナー10 BXカネシン 税込¥714 ¥649 バスケットへ 背割りコーナー合板タイプ BXカネシン 税込¥296 ¥269 バスケットへ 釘止めかね折り金物 BXカネシン 税込¥571 ¥519 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物木造住宅接合金物木造建築用座金 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 01377696 2023-05-19 用途: 無線アンテナ取り付け時 電気・ガス・熱供給・水道業 ヘーベル板に貫通ボルトを通してポール固定金具を締め付ける裏打ちとして使用厚みと重量があり力が版に均等に分散でき しっかりと固定できた 参考になった 対象商品: 01377696 2021-04-26 用途: 油圧プレス作業 FUJIKYO TRADING Co., Ltd 様 (その他業種) 12Tプレスの受け台位置調整用に使用。厚みが12mmあり、強度も十分。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります 床束・鋼製束 基礎パッキン 防鼠材・水切り その他基礎関連・床下材 制震金物・火打金物 2×4金物 木造建築用ボルト・ナット 筋交い金物 かすがい 木造建築用座金 柱接合金物・かど金物 短冊・ひら・金折り金物 羽子板金物 ホールダウン金物 アンカーボルト たる木止め金物 大引き・梁受け くぎ・金物用ビス 柱受 シェアする マイページ 最近見た商品