梁受け金物 ツメあり

梁受け金物 ツメあり - タナカ梁受け金物 ツメあり - タナカ梁受け金物 ツメあり - タナカ梁受け金物 ツメあり - タナカ梁受け金物 ツメあり - タナカ梁受け金物 ツメあり - タナカ梁受け金物 ツメあり - タナカ梁受け金物 ツメあり - タナカ
(1件のレビュー)

仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。

使用方法
(1)受け材の上端に金物本体のツメをのせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。
(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。
(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(羽子板ボルトの孔位置は梁の上端から65mm)
(4)金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。
用途横架材同士の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)内容量1個
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01377714AA1101ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×16本105巾×105用
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
01377723AA1102ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×16本105巾×120用
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
01377732AA1103ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×18本105巾×150用
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
01377748AA1104ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×14本105巾×180用
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
01377757AA1210ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×16本105巾×210用
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
01377766AA1240ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×18本105巾×240用
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
01377775AA1270ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×20本105巾×270用
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
01377784AA1300ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×26本105巾×300用
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
01377793AA1330ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×24本105巾×330用
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
01377802AA1360ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×30本105巾×360用
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
01377818AA1111ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×16本120巾×105用
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
01377827AA1112ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×16本120巾×120用
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
01377836AA1113ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×18本120巾×150用
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
01377845AA1114ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×14本120巾×180用
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
01377854AA1211ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×16本120巾×210用
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
01377863AA1241ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×18本120巾×240用
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
01377872AA1271ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×20本120巾×270用
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
01377888AA1301ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×26本120巾×300用
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
01377897AA1331ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×24本120巾×330用
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
01377906AA1361ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×30本120巾×360用
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
01377915AA1391ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×30本120巾×390用
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
01377924AA1421ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×30本120巾×420用
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01377748
2015-10-22
用途: リフォーム

機会があればまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする