曜日別特売

枠材用ビス止めホールダウンU

枠材用ビス止めホールダウンU - タナカ枠材用ビス止めホールダウンU - タナカ枠材用ビス止めホールダウンU - タナカ
(1件のレビュー)

U字型ホールのクリアランスと、角ビットビスの使用で施工が容易になりました。
引き寄せ金物S-HDに比べ、サイズがコンパクトなため、他の材への干渉が少なくなりました。
本体・ビスともダクロタイズド表面処理され、防錆力、耐久性にすぐれています。
財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。

用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm以下)を介しての取り付けが可能です。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)6表面処理ダクロタイズド表面処理内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
種類
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18432226AF2016専用角ビットビス(TB-101)×5本、M16用平ワッシャー×1枚40×16015kN用財・建材試験センター性能試験 第03A0603号
オープン
599
659(税込)
当日出荷
18432235AF2026専用角ビットビス(TB-101)×10本、M16用平ワッシャー×1枚40×24525kN用財・建材試験センター性能試験 第03A0610号
オープン
759
835(税込)
9日以内出荷
返品不可
01378195AF2015専用角ビットビス(TB-101)×5本、M16用平ワッシャー×6枚40×16015kN用財・建材試験センター性能試験 第03A0603号
オープン
取扱い終了
代替品有
01378204AF2025専用角ビットビス(TB-101)×10本、M16用平ワッシャー×1枚40×24525kN用財・建材試験センター性能試験 第03A0610号
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01378195AF201518432226AF2016AF2015 枠材用ビス止めホールダウンU タナカ 18432226枠材用ビス止めホールダウンUタナカ1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01378195
2015-03-01
用途: 柱頭柱脚の緊結

枠材用は中々近所で売っていないのでモノタロウで買えて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする