MKパイプホールダウン

MKパイプホールダウン - 栗山百造MKパイプホールダウン - 栗山百造MKパイプホールダウン - 栗山百造MKパイプホールダウン - 栗山百造MKパイプホールダウン - 栗山百造
(1件のレビュー)

施工が簡単で速く、しかも強い。パネル住宅に最適、ムク材OK。
柱と土台、もしくは柱と横架材を緊結する金物です。
内付け(柱内包)タイプの為、壁パネル(断熱材)の欠き込み不要です。
木ホゾの替わりにM16のボルトを使用するため、せん断強度は木ホゾの1.5~2.0倍あります。
金物工法と違い、杉・桧などムク材にも使用出来ます。

使用方法
【柱脚使用】(1)MK-PHD本体(15kN・30kN兼用)をM16のアンカーに緊結します。
(2)柱をMK-PHD挿入後、30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。
【柱頭使用】(1)柱を立てる前にMK-PHDをセットします。30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。
(2)M16全ねじボルトまたは、M16両ネジボルトをMK-PHDにセットします。
(3)柱を立て横架材を落とし込みます。
(4)角座金(W9.0×80)又は(RW9.0×Φ90)をセットし、ナットで緊結します。
材質(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP、(ナット)JIS G 3507 冷間圧造用炭素線材SWRCH8R表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)試験機関富山県林業技術センター/品質性能試験(引張=MK-PHD15:15-33-1、MK-PHD30:15-33-2、せん断=MK-PHD15:15-33-3、MK-PHD30:15-33-4)内容量1本
注意
※ボルト、座金は別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01380557MK-PHD15(3寸5分角柱用)ドリフトピン(Φ11×102)2本
5,540
4,298
4,728(税込)
当日出荷
01380566MK-PHD15(4寸角柱用)ドリフトピン(Φ11×117)2本
5,540
4,298
4,728(税込)
当日出荷
01380575MK-PHD30(3寸5分角柱用)ドリフトピン(Φ11×102)1本
5,155
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
01380584MK-PHD30(4寸角柱用)ドリフトピン(Φ11×117)1本
5,155
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01380557
2019-03-29
用途: 独立柱の支持
TEKTON株式会社建設業・工事業

下部にM16ナット付いているので基礎との接続・固定が容易

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする