クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16

クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16 - 栗山百造クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16 - 栗山百造クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16 - 栗山百造クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16 - 栗山百造クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16 - 栗山百造クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16 - 栗山百造
(2件のレビュー)

クランク形状により基礎の上部主筋に干渉しない。
基礎と土台などの緊結に使用します。
本体クランク部分に主筋、補強筋を納めることで基礎の中心にアンカーボルトを立ち上げることが容易にできます。

使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01380758KZAC12-40400JIS B 1051 強度区分4.6を満足する炭素鋼
360
249
274(税込)
当日出荷
01380767KZAC12-45450JIS B 1051 強度区分4.6を満足する炭素鋼
375
279
307(税込)
3日以内出荷
01380776KZAC16-60600JIS B 1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼
1,280
889
978(税込)
3日以内出荷
01380785KZAC16-70700JIS B 1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼
1,440
989
1,088(税込)
3日以内出荷
01380794KZAC16-80800JIS B 1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼
1,610
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
01380803KZAC16-1001000JIS B 1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼
2,070
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01380812ZAC-R-JIS B 1051 強度区分4.6を満足する炭素鋼
405
289
318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01380758
2023-12-19
用途: 基礎工事
建設業・工事業

リピート購入しています。
使い勝手がよくこれからも使おうと思っています。

対象商品 : 01380758
2020-11-04
用途: 基礎工事

鉄筋をかわすので、このタイプが1番いいです。バラでいただけるし、到着も早いし、重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする