クリカッター

クリカッター - 栗山百造クリカッター - 栗山百造クリカッター - 栗山百造
(3件のレビュー)

1つで3役。施工がスピーディー。座堀り、座金、ナットの機能を備えた優れもの。
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12をクリカッターで締付けることにより仕上げ面をフラットにすることが出来ます。
座金部裏面の時で木材を切削する為、座堀作業が不要でスピーディーに施工が出来ます。
仕上げ面がフラットになるため、根太レス工法などの場合でも容易に施工出来ます。
ビット中央にガイドがある為、本体にセットしやすく、また、ビットの円周上にある6つの凸が本体にピッタリはまる為、施工しやすく若干斜めになっても外れません。

使用方法
(1)アンカーボルトは土台上端より5mm程度下がるように埋め込んでください。
(2)土台には、ボルト穴Φ16~Φ21mmをあけてください。
(3)本体をアンカーボルトに3山以上掛けます。
(4)専用ビット(ソケットサイズ19mm)をインパクトレンチ〔締付トルク294N・m(3000kgf・cm)を推奨〕に取付本体にはめ込みます。
(5)インパクトレンチを垂直にし、土台上面がフラットになるまで本体を埋め込みます。但し、土台の木やせを考慮して深めに埋め込んでください。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A08-05内容量1個
注意
※本体とビットをしっかりはめ合わせてから施工してください。
※施工中は、本体に触れぬように注意してください。
※施工後、本体にねじ山が15mm以上掛かるようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01380733KC
155
78
86(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 土台と基礎の接合

専用ビットと共に購入しました。地元のホームセンターでも販売していましたが、安価に揃えることができました。

対象商品 : 01380733
2018-09-14
用途: 工業用ミシン脚部品として

この商品は以前より、ホームセンターで購入しております
本来の用途とは別の目的にて、サイズがよく安価で重宝しています
ホームセンターでは、100円/個前後ですので。コスパが高いです

対象商品 : 01380733
2018-07-31
用途: 建築 土台敷
建設業・工事業

丁寧に1つ1つ梱包されていて良い。
箱入りの販売期待

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする