クリビスプレート

クリビスプレート - 栗山百造クリビスプレート - 栗山百造クリビスプレート - 栗山百造
(3件のレビュー)

合板直張り施工のビス止めタイプで施工が簡単!薄型プレート。
柱の横架材を接合する金物です。
従来品山形プレートに比べ、板厚が0.6mmと薄く、ビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。
従来品山形プレートに比べ、ビス止めタイプなので打つ本数が少なく、さらに仮止め用爪付きの為、施工が簡単にできます。
金物本体の材質にZAM材(高耐食溶融メッキ鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。

材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本(柱用3本・横架材用3本)使用方法クリビスプレートの接合線を柱の横架材の接合面に合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を6本打込み、クリビスプレートを固定してください。表面処理Zn-6% AI-3% Mg板厚(mm)0.6試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A2584)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01380837KBPL
オープン
64
70(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01380837
2024-01-12
用途: これはいい! 家の耐震金具

これは使えます。意外としっかりしているしいたるところに使えます。
しかも安い。ホームセンターで似たような物が1枚200円くらいなのでこれは最高です。

対象商品 : 01380837
2018-05-09
用途: 構造材の接続金物として
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

ビスとセットでバラ売りなので チョットしたときは助かるが
たまに大量にいるときがあるので 箱売り100個入で少し安めの設定ののがあってもいいと思う ほかの金物にも言えるんですが…

対象商品 : 01380837
2017-06-14
用途: リホームに使用
キタムラ

低料金なので助かります。必要なヶ所全てに使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする