枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-30・35

枠材用クリホールダウンⅢ  KHDⅢ-30・35 - 栗山百造枠材用クリホールダウンⅢ  KHDⅢ-30・35 - 栗山百造枠材用クリホールダウンⅢ  KHDⅢ-30・35 - 栗山百造

軽量コンパクトで簡単施工。枠材用ビス止めホールダウン。
柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。
専用ボス(7×90)を使用することで柱に45mの枠材を介しても接合することが出来ます。
M16用ボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。

使用方法
(1)柱に厚さ45mmの枠材をN90くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上となります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から8本打込んでください。
(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)を六角ナット(M16)で固定してください。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕8本表面処理ダクロタイズド試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(09A1608)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01380907KHDⅢ-30・35(枠材用)
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする