クリ筋かいストッパー Ⅱ

クリ筋かいストッパー Ⅱ - 栗山百造クリ筋かいストッパー Ⅱ - 栗山百造クリ筋かいストッパー Ⅱ - 栗山百造
(3件のレビュー)

ガイドで位置決め、2面止めの筋かい金物。外・内使い、床合板有・無OK!
クリ筋かいストッパー2は、木造軸組後方において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。
筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。
床合板(28mm)が入っても、横架材側のビス打ちは不要な金物です。またホールダウン金物と緊結するアンカーボルトや引き寄せボルトなどに干渉しにくく、左右どちらでも使え、内使いも可能です。
位置決めガイド付きのため、筋かいにあわせるだけで、取付け位置が簡単に決まります。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、用意かつ安心して取扱いができます。
金物工法におけるパイプ金物(但し、Φ30mm未満)を120角柱に使用する場合に、クリ筋違ストッパー2を取り付けてもパイプ金物に干渉しません。

使用方法
【外使い】
(1)寸法にカットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいにクリ筋かいストッパー2を合わせ、ガイドが止まる位置(約160mm)にセットします。
(2)柱に8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。
(3)筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7か所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。
【内使い】
(1)柱にクリ筋かいストッパー2をセットし、8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。
(2)次に寸法カットされた筋かいをセットします。
(3)筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7か所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を金物側から打込み固定してください。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)15本(筋かい用7本・柱用8本)表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(05A2772/05A3199・06A3944・06A3943)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01380916KSPⅡ
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01380916
2024-06-14
用途: 耐震補強
株式会社イケダ建設業・工事業

取付後しっかりと頑固さを感じました。またリピートしたいと思います。

対象商品 : 01380916
2021-12-07
用途: 柱用に使用
卸売・小売業

思った以上にしっかりした作り。食いつきも良く直角も出るので便利もの。

対象商品 : 01380916
2017-04-30
用途: リフォーム時
さくら工務店建設業・工事業

位置決めガイドにより取付やすく、とても作業性が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする