タイトニック(耐震座金)

タイトニック(耐震座金) - 栗山百造タイトニック(耐震座金) - 栗山百造タイトニック(耐震座金) - 栗山百造タイトニック(耐震座金) - 栗山百造
(1件のレビュー)

取付ワンタッチ。木痩せ追従耐震座金。
内蔵のスプリングでボルトを引き寄せ、マジックリングでボルトを締め付ける為乾燥や荷重による木痩せにも緩みません。
マジックリングのクサビ効果でボルトと座金が一体構造になり、接合部のズレを防止します。
マジックリングで振動を締め付ける力に替え、スプリングでナットの緩みも防ぎます。
タイトニックとナットのダブルナット効果で最大引張強度4.3トンでボルト破断、ナットに損傷はありません。
アンカー・火打・羽子板・両引き羽子板・閂ボルト・ホールダウン他どこにでも使用できます。(お手持ちのボルト類でご使用できます)
ボルトに入れて締めるだけで簡単に取り付けが出来ます。増し締め、再使用も簡単にでき、締め終わるとナットがケースに入るので締め忘れも一目でわかります。

材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC使用方法ボルトのネジ山側にタイトニックを差し込みケースの中のバネが密着するめでナットで締めてください。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-04内容量1個
注意
※ボルト、座金は別売です。タイトニックは「必ずネジ山側」に使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
対応幅(mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
適応ボルトサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01381162TZ12ME-Ⅰ23(座堀30)(木痩)6.020×47Zボルト12mm
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
01381187TZ12SES-Ⅰ20(木痩)4.016×32Zボルト12mm
360
249
274(税込)
3日以内出荷
01381196T-16ME-Ⅰ25(木痩)5.016×4116mm&5/8インチ
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
01381178TZ12SE-Ⅰ20(座堀25)(木痩)4.016×47Zボルト12mm
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01381178TZ12SE-Ⅰ38564915TZ-12SE1TZ12SE-Ⅰ タイトニック ティカトウ 38564915タイトニックティカトウ1個
279
税込307
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01381187
2019-05-10
用途: 木造家屋リフォーム
建設業・工事業

木材のやせに安心して使用できる。が、やや高い。もう少し手軽に買える値段であってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする