フラットボルト

フラットボルト - 栗山百造フラットボルト - 栗山百造フラットボルト - 栗山百造フラットボルト - 栗山百造フラットボルト - 栗山百造フラットボルト - 栗山百造フラットボルト - 栗山百造フラットボルト - 栗山百造
(5件のレビュー)

施工がラクな座金とボルトの一体成型。
フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。
躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。
座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。
特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。

材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM付属品六角ナット(M12)1個使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01381345FBC-M12-110110
235
199
219(税込)
当日出荷
01381354FBC-M12-125125
240
199
219(税込)
当日出荷
01381363FBC-M12-135135
250
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
01381372FBC-M12-140140
255
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
01381388FBC-M12-150150
260
229
252(税込)
当日出荷
01381397FBC-M12-165165
275
229
252(税込)
当日出荷
01381406FBC-M12-190190
290
238
262(税込)
当日出荷
01381415FB-M12-210210
850
689
758(税込)
当日出荷
01381424FB-M12-225225
880
699
769(税込)
当日出荷
01381433FB-M12-240240
890
728
801(税込)
当日出荷
01381442FB-M12-330330
1,230
969
1,066(税込)
当日出荷
01381458FB-M12-390390
1,280
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
01381467FB-M12-450450
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 自作工具の製作
建設業・工事業

本来の使い方ではないですが、特に不満はなく良かったです。

2025-04-26
用途: トラックの荷台修理
サービス業

中型トラックの荷台修理で、根太の固定に使用しました。

対象商品 : 01381406
2019-12-21
用途: 工具の加工
電気・ガス・熱供給・水道業

期待通りの商品でした。全く問題なし。パーフェクト。

対象商品 : 01381467
2019-02-25
用途: 木枠の繋ぎに使用
サービス業

今回購入したのがフラットボルトの450でした。若干2~3cm長かったのでダブルナットで耐用しました。使い買ってはよかったです。また、使うことがありましたら、ぜひ購入すると思います。

対象商品 : 01381406
2019-05-10
用途: 木造家屋のリフォーム
建設業・工事業

安いので良かったが、ネジ部分がわりと短いため、ちょうど良い長さのものを適用しにくい。もっとネジ山部分が長ければ汎用性が増えると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする