クリクリップ

クリクリップ - 栗山百造クリクリップ - 栗山百造クリクリップ - 栗山百造クリクリップ - 栗山百造クリクリップ - 栗山百造クリクリップ - 栗山百造クリクリップ - 栗山百造クリクリップ - 栗山百造
(5件のレビュー)

床断熱材をしっかりサポート。
床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。
ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。

材質SUS430-2B使用方法ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。内容量1箱(500個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01381494KP30
31,500
9,898
10,888(税込)
当日出荷
01381503KP40
33,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
01381512KP45
34,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
01381528KP50
35,500
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
01381537KP55
37,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
01381546KP65
39,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: 廊下床のリフォームに使用。断熱入っていない床にスタイロフォームを止める為

使いやすく良い商品です。
初めて使いましたが慣れると止めやすく、また施工後もしっかり固定されています。

対象商品 : 01381503
2024-03-20
用途: フローリング床下の断熱材取付用に使用
農・林・水産業

自分でキッチンの床を張り替えるときに断熱材固定用に購入しました。地方ではなかなか店頭に置いてないので通販に頼るしかないので助かりました。

2023-02-16
用途: リフォーム 断熱作業 床下スタイロフォーム固定
自動車・二輪車・自転車関連業

スタイロフォームの固定にZタイプの物が品切れだったのでこちらを購入。
Zタイプは手でひょいひょいと配置できるがこちらは金槌で打ち付けなければならない。
床の無い状態での作業だったので非常に手こずりました。

対象商品 : 01381494
2020-08-26
用途: 壁内断熱材設置
サービス業

壁内の断熱材として30mm厚スタイロフォームの受け材として使用しました。30mm用の受け材があまり見つからず、用途としてはばっちり。ただ個人利用では500個はあまりにも多く、★4つとさせていただきます。

対象商品 : 01381503
2020-09-29
用途: 床下断熱材施工
大庄工務店

他メーカーより安いのですが他店より高いもう少し安いとありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする