棟梁羽子板 M12

棟梁羽子板 M12 - 栗山百造棟梁羽子板 M12 - 栗山百造

小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。
コーチスクリュー使用により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきのため、施工が簡単にできます。
本体がビード形状のため、強度が増します。さらに腰高で、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でもかき込むことなく座金が取り付けられます。

材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当、(コーチスクリュー)JIS G 3505 軟鋼線材 SWRM 15K付属品M12六角ナット×1個、コーチスクリュー(6×65)×4本表面処理JIS H 8610 電気亜鉛めっき2種3級Ep-Fe/Zn 8/CM2内容量1個
注意
※取り付けは、必ず専用コーチを使用し決められた本数を打込んで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01381573M12×280(150)280150
440
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
01381582M12×310(180)310180
500
299
329(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする