曜日別特売

座金付ボルト(偏芯タイプ)

座金付ボルト(偏芯タイプ) - 栗山百造座金付ボルト(偏芯タイプ) - 栗山百造座金付ボルト(偏芯タイプ) - 栗山百造座金付ボルト(偏芯タイプ) - 栗山百造座金付ボルト(偏芯タイプ) - 栗山百造座金付ボルト(偏芯タイプ) - 栗山百造

柱に干渉しにくく施工が簡単。40kNまで対応可能な偏芯タイプの座金付ボルト。
ホールダウン金物の接合具として使用します。
座金部が柱に干渉しにくいよう、座金中央よりボルト部をずらしている為、容易に施工できます。

材質(板)JIS G 3131 SPHC相当、(ボルト)JIS B 1051 強度区分4.6を満足する炭素鋼付属品六角ナット(M16)1個使用方法座金付ボルト(偏芯タイプ)は、使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT004・HP11-KT005)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01381598M16W90×100-600
1,800
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01381607M16W90×100-800
2,030
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01381616M16W80×80-600
1,760
929
1,022(税込)
3日以内出荷
01381625M16W80×80-650
1,780
979
1,077(税込)
3日以内出荷
01381634M16W80×80-800
1,970
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする