万能羽子板

万能羽子板 - 栗山百造万能羽子板 - 栗山百造万能羽子板 - 栗山百造
(1件のレビュー)

コーチスクリュー止めタイプの腰高両引き羽子板。
従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。
大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。
コーチスクリュー仕様により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきの為、施工が簡単にできます。
本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。

使用方法
(1)閂ボルトは使用せずセットされているコーチスクリュー(6×65)4本で取り付けてください。
(2)使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を通し、材を引き寄せ固定します。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP付属品コーチスクリュー(6×65)4本表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01381652M12(万能)
410
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01381652
2016-04-12
用途: 吊ボルトでダクト固定
小林冷器株式会社建設業・工事業

金属製ダクトを吊ボルトで固定しビス止めするのに使用。木造用食い込みツメがあるが、それはカット。寸切りボルトを通し上下でナット固定して自由に位置調整できる。工夫次第で応用できるいい商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする