ダイレクトエクセル45HW(直貼り床材)

ダイレクトエクセル45HW(直貼り床材) 永大産業
(1件のレビュー)

幅広145mmで樹種の美しさを表現したフローリング。

基材合板(クラック防止特殊加工) 表面仕上げスタンダード塗装、抗菌加工、セラミックス仕上げ 表面樹種ビーチツキ板(薄単板)、オークツキ板(薄単板)、ハードメープルツキ板(薄単板)、シカモアツキ板(薄単板)、ブラックチェリーツキ板(薄単板)、ブラックウォールナットツキ板(薄単板) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 遮音性能(△L等級)△LL(I)-4 内容量1箱(12枚)
注意
※床暖房仕上げ材としてお使いの場合は、指定の発熱体との組み合わせで遮音機能が発揮されますので、必ず指定のものをご使用ください。
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01451065 DXWP-DW ダイレクトエクセル45HW 900 290 ディープウォールナット
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
01450995 DXWP-WB ダイレクトエクセル45HW 900 290 ホワイトビーチ
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
01451004 DXWP-LC2 ダイレクトエクセル45HW 900 290 ライトチェリー
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
01451013 DXWP-LBN ダイレクトエクセル45HW 900 290 ライトビーチ
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
01451022 DXWP-NB ダイレクトエクセル45HW 900 290 ナチュラルビーチ
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
01451038 DXWP-LN ダイレクトエクセル45HW 900 290 ネイキッドライト
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
01451047 DXWP-BM ダイレクトエクセル45HW 900 290 オーガニックブラウン
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
01451056 DXWP-MW ダイレクトエクセル45HW 900 290 ミディアムウォールナット
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
01451074 DXWP-SY ダイレクトエクセル45HW 900 290 シカモア
56,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
01451083 DXWP-HM ダイレクトエクセル45HW 900 290 ハードメープル
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
01451092 DXWP-CHEC - - - ブラックチェリー
57,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
01451108 DXWP-WALC ダイレクトエクセル45HW 900 290 ブラックウォールナット
56,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
17179322 DXWP-CHE2 ダイレクトエクセル45HW 900 290 ブラックチェリー
57,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01451065 DXWP-DW 58040834 DXSA-DB DXSA-DB ダイレクトエクセル45S(ツキ板タイプ) 永大産業 58040834 ダイレクトエクセル45S(ツキ板タイプ) 永大産業 1箱(12枚) 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01451047
2020-06-01
用途:
幼稚園直貼り床

シロアリ被害の補修。色相も近似、艶も同程度で問題なく施工できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする