エンジン刈払機
中型タイプ。
用途庭先、畔、平地。
ハンドル形状両手ハンドル
燃料タンク容量(L)0.6
仕様ストップ・スイッチ場所/本体(押し)
付属品チップソー(230mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)4.4
タイプ2サイクルエンジン、低振動タイプ、両手ハンドルタイプ
スタート方式Rスタート
エンジン総排気量(cm3)23
運転時間(分)(満タン)80
内容量1台
2サイクルタイプ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 01456123
2018-07-17
- 用途:
- 除草作業
建設業・工事業
昨年2台購入しましたがどちらも再始動ができません。
1時間位たつと再始動できます。
もう一台他のホームセンターにて購入したBigMブランドの刈り払機があります。この一台も同じ症状です。
BigMブランドの刈り払い機は上記のような症状はよくあるのでしょうか?
それともそのようなつくりになっているのでしょうか?
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、使用状況等も含めて弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
- 対象商品:
- 01456123
2017-09-12
- 用途:
- 雑草刈払い作業
不動産業
主にフェンスの周囲と角地(自走式刈払い機の刈辛い部分)及び果樹の幹周囲が活躍場面です。特に今年のような高温で雨が多い天候時の雑草の伸びは早くかつ密度の高い繁茂状態になり、モーターの刈払い力はもとより、回転数に伴う雑草の絡みが気になるところです。この問題を解決するには、状況に見合う適度な高モーター回転数が要求されます。回転金属刃やコード・プラスチック刃の組み合わせで、ハンドルのアクセレーターで目的に合った回転数(スピード)を自由に選択でき、作業選択幅が増えたことが、本機種の喜びです。
1人が参考にしています