どこでもドアホン SWD-300KL

どこでもドアホン SWD-300KL Panasonic(パナソニック)

夜でも明るいカラー画像で確認。夜間でも来客の顔をはっきりキレイに確認できる。
子機でもきれいでスムーズな表示。カラー液晶で来訪者をしっかり確認できる。
つながってあんしんホームセーフティー。窓センサーとつなぐと、窓が開いたことをドアホンに音や表示でお知らせ。

付属品壁掛け金具×1個 質量(g)(親機)約485、(玄関子機)約200 機能LEDライト、録画機能、横画面表示(子機)/手動、ボイスチェンジ、室内通話 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(親機)186×143×27.8(突起部除く)、(玄関子機)131×99×36.5 液晶モニター(親機)3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ 画面サイズ(親機)約3.5型、(玄関子機)約2.2型 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01460287 VL-SWD300KL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする