曜日別特売

ジットリサイクルインク BC-90対応

ジットリサイクルインク BC-90対応 - JIT
(2件のレビュー)

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

適合機種PIXUS iP1700/iP2200/iP2500/iP2600/MP170/MP450/MP460/MP470ブラック適合機種メーカーCanonメーカー純正品番BC-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01461373JIT-C90BN
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01461373
2015-10-09
用途: 事務用
株式会社吉田製作所

コンビネーションインクのリサイクル品は環境により使い分けた方が良い様です。高温になる部屋などはあまり向いていません。

対象商品 : 01461373
2015-05-22
用途: 印刷

価格はリサイクルインクとしては高めですが、発色、速乾性は純正と同レベルだと思います。
管理用バーコードの印刷でも問題有りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする