パイプ取手
普及型取手です。
用途一般機器、設備
材質ポリアミド(PA6 GF30)+ アルミニウム(Al)
仕上黒色+ アルマイト処理
推奨ねじM8六角ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01467926 | H-174-2 | 14724931 | H-174A-2 |
![]() |
パイプ取手 | ジョー・プリンス竹下 | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
01467935 | H-174-3 | 14724940 | H-174A-3 |
![]() |
パイプ取手 | ジョー・プリンス竹下 | 1個 | ¥1,098 税込¥1,208 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 01467917
2024-06-05
- 用途:
- 取っ手として
製造業
ワンボックス車のリアハッチ開閉時の取っ手として取り付けました。商品としては十分で問題ありません。
目的の引取手としてはやや細く感じましたが、十分機能しています。
- 対象商品:
- 01467944
2020-10-02
- 用途:
- 車の昇降用
サービス業
本来の目的用では無いような気がしますが、十分を機能を果たしています。
手でパイプを握ると回転してしまうのが「やや難あり」ですが慣れてしまえば特に問題ありません。できるだけ滑らない方が良いのでラバーグリップ(熱収縮チューブ)をパイプに被せて使用しています。
- 対象商品:
- 01467935
2020-06-01
- 用途:
- N-VAN荷室のユーティリティナットへの取り付け
取り付けピッチに合わせて、パイプは電柵用の20ΦのFRPポールを使用。本体はM8ボルト取り付けサイズのようですが、日産ネジのM6×25のフランジボタンキャップがうまく収まりました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09