スイッチング電源BJシリーズ

スイッチング電源BJシリーズ イーター電機工業
(1件のレビュー)

高い変換技術(C&Kコンバータ)採用
AC入力 シングル出力

入力電圧(V)AC85~132 力率規定せず 入力周波数(Hz)50/60 範囲:47~440(AC入力のみ) 内容量1台
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格入力電流(A)
リップルノイズ(mVp-p)
経時ドリフト(mV)
起動時間(ms)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01476755 BJS-3.3SA-U1 10W 6.6 2 0.2 DC3.3 UL60950-1、CSA60950-1 20(コールドスタート時) 100 32 200 DC130V:71% AC85~132/DC110~175
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
01476676 BJS-05SA-U1 10W 10 2 0.3 DC5 UL60950-1、CSA60950-1 コールドスタート時 : 20 150 40 200 DC130V:77% AC85~132
DC110~175
1,500
 
 
取扱い終了
01476685 BJS-12SA-U1 10W 10.8 0.9 0.3 DC12 UL60950-1、CSA60950-1 コールドスタート時 : 20 220 75 200 DC130V:80% AC85~132
DC110~175
1,500
 
 
取扱い終了
01476694 BJS-15SA-U1 10W 10.5 0.7 0.3 DC15 - 20(コールドスタート時) 250 90 200 DC130V:81% AC85~132/DC110~175
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
01476746 BJS-24SA-U1 10W 10.8 0.45 0.3 DC24 UL60950-1、CSA60950-1 コールドスタート時 : 20 340 135 200 DC130V:80% AC85~132
DC110~175
1,500
 
 
取扱い終了
01476502 BJA-3.3SA-U1 25W 16.5 5 0.6 DC3.3 - 15(AC100V/コールドスタート時) 100 32 200 DC130V:78% AC85~132/DC110~175
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
01476466 BJA-05SA-U1 25W 25 5 0.6 DC5 - 15(AC100V/コールドスタート時) 150 40 200 DC130V:80% AC85~132/DC110~175
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
01476475 BJA-12SA-U1 25W 25.2 2.1 0.6 DC12 - 15(AC100V/コールドスタート時) 220 75 200 DC130V:85% AC85~132/DC110~175
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
01476484 BJA-15SA-U1 25W 25.5 1.7 0.6 15DC - 15(AC100V/コールドスタート時) 250 90 200 DC130V:86% AC85~132/DC110~175
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
01476493 BJA-24SA-U1 25W 26.4 1.1 0.6 DC24 - 15(AC100V/コールドスタート時) 340 135 200 DC130V:85% AC85~132/DC110~175
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
01476518 BJA-48SA-U1 25W 26.4 0.55 0.6 DC48 - 15(AC100V/コールドスタート時) 584 270 200 DC130V:87% AC85~132/DC110~175
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
01476588 BJB-3.3SA-U1 50W 33 10 1.2 DC3.3 - 30(コールドスタート時) 150 32 500 AC100V:82% AC85~132/DC110~175
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
01476527 BJB-05SA-U1 50W 50 10 1.2 DC5 - 30(コールドスタート時) 150 40 500 AC100V:85% AC85~132/DC110~175
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
01476536 BJB-06SA-U1 50W 50.4 8.4 1.2 DC6 - 30(コールドスタート時) 160 45 500 AC100V:85% AC85~132/DC110~175
2,800
 
 
取扱い終了
01476545 BJB-09SA-U1 50W 50.4 5.6 1.2 DC9 - 30(コールドスタート時) 180 60 500 AC100V:84% AC85~132/DC110~175
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
01476554 BJB-12SA-U1 50W 51.6 4.3 1.2 DC12 - 30(コールドスタート時) 180 75 500 AC100V:85% AC85~132/DC110~175
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
01476563 BJB-15SA-U1 50W 52.5 3.5 1.2 DC15 - 30(コールドスタート時) 180 90 500 AC100V:84% AC85~132/DC110~175
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
01476572 BJB-24SA-U1 50W 52.8 2.2 1.2 DC24 - 30(コールドスタート時) 180 135 500 AC100V:85% AC85~132/DC110~175
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
01476597 BJB-30SA-U1 50W 51 1.7 1.2 DC30 - 30(コールドスタート時) 200 165 500 AC100V:85% AC85~132/DC110~175
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
01476606 BJB-36SA-U1 50W 50.4 1.4 1.2 DC36 - 30(コールドスタート時) 300 195 500 AC100V:85% AC85~132/DC110~175
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
01476615 BJB-48SA-U1 50W 52.8 1.1 1.2 DC48 - 30(コールドスタート時) 400 255 500 AC100V:85% AC85~132/DC110~175
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
01476624 BJD-05SA-U1 100W 100 20 2.4 DC5 - 30(コールドスタート時) 150 40 700 AC100V:84% AC85~132/DC110~175
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
01476633 BJD-06SA-U1 100W 102 17 2.4 DC6 - 30(コールドスタート時) 160 45 700 AC100V:84% AC85~132/DC110~175
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
01476642 BJD-12SA-U1 100W 108 9 2.4 DC12 - 30(コールドスタート時) 180 75 700 AC100V:85% AC85~132/DC110~175
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
01476658 BJD-24SA-U1 100W 108 4.5 2.4 DC24 - 30(コールドスタート時) 180 135 700 AC100V:85% AC85~132/DC110~175
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
01476667 BJD-30SA-U1 100W 105 3.5 2.4 DC30 - 30(コールドスタート時) 200 165 700 AC100V:85% AC85~132/DC110~175
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01476572
2016-11-30
用途:
製品の電源として使用
有限会社 三光電子 様

問題なく使用できました。
ほかに性能等も満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする