スライドスイッチSSSUシリーズ
つまみバラエティが豊富な大型汎用タイプ。
定格最大/0.1A 30V DC
仕様切換タイミング/Non shorting、はんだ付方法/Manual, Dip
取付方式Snap-in (t1.6)
全高(mm)8.5
操作バーチカル、ホリゾンタル
移動量(mm)3.0
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 01481332
2020-03-20
- 用途:
- リモートコントロールのメインスイッチ
金融・保険業
このタイプのスイッチは、なかなか見つからず苦労しましたが、このサイトでやっと見つけました。換装して正解でした。正常に動作中です。
- 対象商品:
- 01481454
2019-10-04
- 用途:
- 機器のメンテナンス
北摂オーディオサービス 様
アルプス社のホームページより必要な部品を調べ調査しました。
その部品が、MONOTAROで入荷できるので便利でした。
この部品は、カラオケマイクの補修用に使います。商品については何の問題もなく使えます。改善点はありません
- 対象商品:
- 01481384
2015-05-29
- 用途:
- 車輛搭載電気機器の基盤に実装のスイッチが破損したので交換しました。
株式会社バンテック新潟 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
破損したものと同じ部品ですので全く問題は有りません。(破損も不注意によるものです)
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31