曜日別特売

ロータリスイッチSRRNシリーズ

ロータリスイッチSRRNシリーズ - アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
(4件のレビュー)

リード配線が可能なスイッチ。

軸径(Φmm)6仕様切換タイミング/Non shorting段数1定格最大/0.15A 12V DC角度(°)切換/30±3°操作バーチカル内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸の形状
長さ(mm)
接点数
回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01482714SRRN13430018山セレーション軸(操作部)L: 15mm34
オープン
取扱い終了
01482723SRRN142100丸軸(操作部)L: 20mm43
オープン
取扱い終了
01482732SRRN151800丸軸(操作部)L: 20mm52
オープン
取扱い終了
返品不可
01482748SRRN152000平軸(操作部)L: 15mm52
オープン
取扱い終了
01482757SRRN16110018山セレーション軸(操作部)L: 20mm62
オープン
取扱い終了
54064335SRRN13430018山セレーション軸(操作部)L: 15mm34
オープン
取扱い終了
返品不可
54064344SRRN142100丸軸(操作部)L: 20mm43
オープン
取扱い終了
返品不可
54064353SRRN151800丸軸(操作部)L: 20mm52
オープン
取扱い終了
返品不可
54064369SRRN152000平軸(操作部)L: 15mm52
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01482723
2020-04-08
用途: オーディオプリアンプに使用
農・林・水産業

メーカーのプリアンプを改造して取り付けた。
聞いた感想は、気に入りました。
何か音が静かになった気がします。
1つだけ残念なことがあります。
注文を間違えて4接点にしたことです。
3接点でよかったのです。

1が参考にしています
対象商品 : 01482723
2020-02-07
用途: 機器試作の部品として

この型番のロータリースイッチは他の販売店(ネット通販)では入手困難だったり高価だったりするのですが、こちらで普通に調達できたので助かりました。

対象商品 : 01482723
2017-12-01
用途: 自社製品の改造

なかなか小口で買える処が無く、しかも長納期だったりするが、安価でそれなりの納期で購入出来て、重宝しています。

対象商品 : 01482723
2016-11-21
用途: オーディオ機器製作時
製造業

非常に小型で使用しやすく、多回路構成になっているため利用しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする