検出スイッチSSCMシリーズ
左右2方向を検出可能な本体厚1.5mmの薄型タイプ。
定格最大/1mA 5V DC
接点数2
タイプ小型2方向検知タイプ
定格電圧(V)DC5
端子形状For PC board (Reflow)
寿命50000cycles(無負荷)
作動0.35N max
回路数1
内容量1個
検出・センサ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 01485006
2022-01-04
- 用途:
- 同型のパーツが破損したため交換
益子窯 様
製品ごと買い換えるよりは修理にチャレンジしてみようと考え、パーツを買い求めました。
そもそも売っていた事に驚き、さすがモノタロウさんと感心です。
- 対象商品:
- 01485006
2020-12-14
- 用途:
- エアガンのギア回転位置検出用
運輸・通信業
セクターギア検知用に購入。
他の電子トリガーのと同じできっちり検出してるので電子トリガーに対応してない種類への流用が可能に。
他はトリガーとセミ、フル切り替え検出はマイクロスイッチにて検知。
お陰で安く移植出来そうです。
秒50回越えの検出も問題なく行えてます
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 01484997
2015-10-09
- 用途:
- デジカメEXZS-170のズームスィッチ
製造業
デジカメのズームスィッチが購入から1.5年で壊れてしまい、CASIOのホームページを見たら、修理に買うほどかかると書いてあったので、部品を探し自分で修理することにした。修理はうまくいき、現在快適に動作している。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07