スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKHCシリーズ
安定した操作フィーリングのジョイントステム、フラットステム。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ジョイントステム/□12×7.3、フラットステム/□12×4.3
仕様実装形態/スナップイン
操作シャープ
抵抗値(初期接触)100mΩ max
操作方式トッププッシュ
移動量(mm)0.3
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 54064615
2021-06-16
- 用途:
- インターフォン修理
株式会社須藤オルガン工房 様
インターフォンの押し釦スイッチの接触不安定が出た。
開いてみたところスイッチの問題と判り、同型のこのスイッチが見つかったので故障は回復。
Monotaro掲載の多数の品から探せるので助かる。
出かけて探すのであれば修理は断念していたであろう。
- 対象商品:
- 01485785
2020-06-04
- 用途:
- 通信機操作スイッチ不良交換
ラジオテック 様
(サービス業)
スイッチ老朽化により交換しました。適度なクリック感触がありストレスが軽減しました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 01485733
2019-03-01
- 用途:
- プリント基板に取り付けて使用する
教育・研究機関
押すときの感触は、硬すぎずにとても良いです。ジョイントタイプとフラットタイプのどちらも同じ写真になっていますので、型番で確認することが必要です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 01485733
2015-11-29
- 用途:
- エフェクター修理
BOSS ME-5という初期のマルチエフェクター修理に使用しました。交換後のスイッチタッチも変わらず、サクサクモード切替出来るようになりました。末永く使うつもりなので、また修理する際は、こちらを使いたいと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3189:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30