スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKQBシリーズ
優れた防水・防塵構造を実現し、水まわり家電製品に対応。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トッププッシュ:□10×5 / 13 / 23.2、サイドプッシュ:11.5×11.9×11.3
仕様実装形態/スナップイン
タイプ防水
操作シャープ
抵抗値(初期接触)500mΩ max
移動量(mm)0.3
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2021-08-22
- 用途:
- インターホンの修理
その他業種
在庫が無かったものが、入荷したみたいだが先に注文した人より先に出荷される(3日以内出荷)事になってるのはどうかと思う。
MonotaROからの回答
この度はお届けが遅れ申し訳ございません。順次発送を行っております。よろしくお願いいたします
- 対象商品:
- 01486485
2019-02-10
- 用途:
- 補修のため
その他業種
パナの玄関ドアホンリモコンボタンの補修用に購入しました。
電子パーツの専門店にもなかなか見つからず、
買い替えを検討しいましたが、こちらで見つけ試しに購入したところ、
全く問題なく取り付けが出来ました。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31