スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKQEシリーズ
独自の防塵構造と、高信頼メタル接点採用の長寿命タイプ。
仕様実装形態/スナップイン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ジョイントステム:□12×7.3、フラットステム:□12×4.3
操作シャープ
抵抗値(初期接触)100mΩ max
操作方式トッププッシュ
移動量(mm)0.3
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 01486512
2023-12-02
- 用途:
- 機材の修理・補修
自動車・二輪車・自転車関連業
ローランドのFC-200というMIDIフットスイッチの修理に使いました。
チャタリングの発生もなく大変満足してます
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31