曜日別特売

タイマースイッチ

タイマースイッチ - Beat-Sonic

カー用品の電源に接続して最大60分だけONさせる機械式タイマーです。
設定時間が経過するとOFFしますので、切り忘れの心配がありません。

タイマー時間
最大60分
常時ON/常時OFF
10分単位目盛(設定時間は目安)
用途タイマースイッチ電圧(V)DC12/24まで(接続)ケーブル長(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×72×38.5抵抗負荷容量3Aまでタイマーゼンマイ式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01639882CSW5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする