Beat-Sonic
Beat-Sonicの 携帯/スマホ関連品
Beat-Sonicの スマホ/タブレット兼用ホルダー
タイマースイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01639882
品番
CSW5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
カー用品の電源に接続して最大60分だけONさせる機械式タイマーです。
設定時間が経過するとOFFしますので、切り忘れの心配がありません。
タイマー時間
最大60分
常時ON/常時OFF
10分単位目盛(設定時間は目安)
用途
タイマースイッチ
電圧(V)
DC12/24まで(接続)
ケーブル長(m)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
72×72×38.5
抵抗負荷
容量3Aまで
タイマー
ゼンマイ式