コーヒーサイフォン ハリオソムリエ
演出効果抜群のコーヒーサイフォン。芳醇な香りを漂わせながら、コーヒーがガラスボールを上下する抽出プロセスを目でも楽しめます。抽出時間が同じであれば味に差が出にくいため、長年プロにも愛用されている器具です。
タイプ5杯用
容量(mL)600
付属品メタルフィルター・ネルフィルター
材質耐熱ガラス、ステンレス、シリコーンゴム、アルミニウム、ポリプロピレン
口径(Φmm)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×186×355
アズワン品番64-5269-81
内容量1個