フィルターインボトル

フィルターインボトル HARIO
(4件のレビュー)

ワインボトル型の水出し茶ボトル。
注口部分にフィルターがセットされているので、そのまま注げます。

容量(mL)750 種別熱湯用 材質耐熱ガラス、シリコーンゴム、ポリプロピレン 口径(Φmm)71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×84×300 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01659692 FIB-75-OG オリーブグリーン
2,000
 
 
取扱い終了
01659708 FIB-75-OW オフホワイト
2,000
 
 
取扱い終了
01659717 FIB-75-R レッド
2,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01659717
2019-08-19
用途:
冷水やアイスコーヒー等をつくるため
東京鉄鋼株式会社 様 (製造業)

まず、見た目がかわいい。そして使いやすい。思ったとおりのよい商品で大満足です。

対象商品:
01659692
2017-06-13
用途:
冷茶を作る
その他業種

紅茶や烏龍茶、日本茶でもリーフをそのまま入れて水出し・お湯出し自由に作れて、とても便利です。茶殻を捨てるのも、洗うのも簡単で気に入っています。

対象商品:
01659692
2015-06-16
用途:
水出し煎茶用
サービス業

機能性も良く形もおしゃれで良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
01659692
2014-09-15
用途:
水出しのハーブティー

これは使い勝手も良く、とても便利です。
見た目もすっきりして素敵だし、ハーブを入れてそのまま使えるのがとても良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする