HARIO HARIOの 厨房用品 HARIOの キッチン・調理用品 HARIOの コーヒー用品・コーヒーマシン ハリオール・エレガンス ハリオール・エレガンス 注文コード プレス式のティーポット。紅茶やハーブティなど、お茶の種類を選びません。ガラスが破損してもスペアパーツをご用意してます。 容量(mL)300 材質耐熱ガラス、ステンレス、亜鉛合金 タイプ2杯用 口径(Φmm)73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×192 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 THE-2SVG 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 01660128 THE-2SVG ¥15,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コーヒー用品・コーヒーマシン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity KHS コーヒードリップポット 390ml 貝印 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ INSPIRE & EXCITE 5オンス(150ml) 2個セット cotta 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ KHS コーヒーミル&ドリッパー 貝印 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ INSPIRE & INSPIRE 5オンス(150ml) 2個セット cotta 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ カップウォーマーWS-N01(パンダ) CRECOTE 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ b2c コーヒードリッパー チーク cotta 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ カップウォーマーWS-N01(ネコ) CRECOTE 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ CAFEC フラワードリツパー AS樹脂製 CUP1 cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 円すいドリッパー専用無漂白コーヒーフィルター カナエ紙工 税込¥197~ ¥179~ ステンレスコーヒードリッパーSダメージ 高桑金属 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ CAFEC フラワードリツパー AS樹脂製 CUPS4 cotta 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ フィルムフックコーヒーペーパーフィルターストッカー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ ドリップ名人円すいフィルターKS-40(4人用)40枚 cotta 税込¥461 ¥419 バスケットへ コーヒーミル 川崎 税込¥3,298~ ¥2,998~ カップウォーマーWS-N01(ブタ) CRECOTE 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ V60コーヒーサーバー02セット HARIO 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ スリーフォーコーヒーフィルターNO-102(3~5人用)100枚 cotta 税込¥439 ¥399 バスケットへ コーヒードリップポット 高桑金属 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ カップウォーマーWS-N01(カピバラ) CRECOTE 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ ブラン ハンドブレンダー ホワイト cotta 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品コーヒー用品・コーヒーマシンコーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス コーヒーフィルター コーヒー用品 シェアする マイページ 最近見た商品